Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-997096
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510925416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Diese Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern und robuster Stahlblechschaufel ist zusammenschiebbar und deshalb besonders auch für den PKW-Kofferraum geeignet.

  • Tragkraft: 90 kg
  • Schaufelmaße (B/T): 360 x 250 mm
  • Vollgummiräder: ø 150 mm x B 35 mm
  • Maße ausgezogen (B/T/H): 412 x 406 x 1090 mm
  • Maße geklappt (B/T/H): 412 x 190 x 715 mm
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Stahlblechschaufel zusammenschiebbar
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Material Felge:
Stahl
Farbe:
silber
Schaufelbreite:
360 mm
Transporttyp:
Sackkarre
Bereifung:
2 Bockrollen
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
406 mm
Radbreite:
35 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Material:
Aluminium
Bauart:
Transport
Traglast:
90 kg
Ausstattung:
höhenverstellbarer Griff
Raddurchmesser:
150 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Klappbar:
Ja
Höhe:
1090 mm
Gewicht:
Jun 17 kg
Breite:
412 mm
Radlagerung:
Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,89*
€ 74,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 68,69*
€ 88,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.