Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)
Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)
Artikel-Nr.:
     3636-1014432-165
Hersteller:
     a-series
Herst.-Nr.:
     AS1443 NUSSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch

Hubschreibtisch a-series AS1443 mit Memoryschalter (NUSSB)

120x80cm (BxT), elektrisch höhenverstellbar, 60-125 cm Höhe, rechteckig, T-Fuß, silber - Schreibtisch a-series AS1443 - die ergonomische und preisgünstige Lösung für Ihren Arbeitsplatz. Maße Tischplatte: 120 x 80 cm (BxT), Arbeitshöhe: 60-125 cm, elektrisch höhenverstellbar per Taster, Hubgeschwindigkeit ca. 20mm/Sekunde, Gestell: T-Fuß-Gestell silber (RAL9006) aus Stahl Quadratrohr, belastbar bis: 100 kg. Ausführung: 2 Motoren in den Teleskop-Säulen integriert, Kollisionsschutz, traversenlos, 1 Schuko-Stecker, Höhenjustierung über 6 Sockelfüße um +/- 5mm, Rahmen unter der Tischplatte, optional mit Kabelwanne (Best.-Nr. 12580) und Computerhalterung (Best.-Nr. 12581) nachrüstbar. Anlieferzustand: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch a-series, Schreibtischgestell, Schreibtischgestelle, Tischgestell, Tischgestelle, höhenverstellbar, 60-125, Hubschreibtischgestell, 120x80, a-series Schreibtisch, Memoryschalter, elektrisch, t-Fuß, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,61*
€ 682,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
a-series
AS1443 AHORN
ab € 401,68*
Ähnlich
a-series
AS1443 BUCHE
ab € 402,65*
Ähnlich
a-series
AS1443 EICHE
ab € 401,23*
Ähnlich
a-series
AS1443 GRAU
ab € 402,73*
Ähnlich
a-series
AS1443 WEISS
ab € 402,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.