Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1049212-07 Herst.-Nr.: 499 182 EAN/GTIN: 4061947061215 |
| |
|
| | |
| Federmappen Brunnen Schlampermäppchen smaepp S 10-49212 (BRAUN) rund, 20x4,5cm, Wildleder, Reißverschluss, gummierter Zipper - Brunnen Schlampermäppchen S s maepp ist mit seinem platzsparenden Format ideal für Schule, Studium und Büro. Das moderne, runde und reduzierte Design aus hochwertigem Wildleder kann sich auf jedem Schreibtisch sehen lassen. Maße: 20 x 4,5 cm, Form: rund, Material: hochwertiges Wildleder, lieferbar in der Farbe: braun (10-49 212 70) oder schwarz (10-49 212 90). Ausführung: gleichmäßig runde Grundform, verdeckter und leichtgängiger Outdoor Reißverschluss, stabile und hochwertig verarbeitete Nähte sowie elegante Doppelziernähte - passend zur Farbe des Reißverschlusses, gummierter Zipper mit markantem Seemannsknoten an einer Outdoor-Reepschnur - zum leichten Aufziehen des Reißverschlusses. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, federmappe, Faulenzermäppchen, Schlampetui, Schüler-Etui, Schreibmäppchen, Stiftehalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,13* | € 12,17* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,82* | € 14,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|