Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-105205-36 Herst.-Nr.: 10520501 EAN/GTIN: 7313465205013 |
| |
|
| | |
| Heftzange Rapid Classic K1 Textil 10520501 (SILBER) bis 14 Blatt, Einlegetiefe: 56mm, für 43/6 und 43/8 Klammern, silber - Rapid Heftzangen Classic K1 Textil 10520501 im bekannten attraktiven klassischen Design sind ideal für alle Textilarbeiten - beruflich oder zu Hause. Heftleistung: bis 1,4mm, Heftklammerntyp: 43/6 und 43/8, Heftarten: geschlossen, Material: Metall, Einlegetiefe: 56mm, Farbe: chrom (glänzend), Maße: 85x25x183mm (BxHxT), Gewicht: 390g. Ausführung: bekannter Hinterlademechanismus. Garantie: 5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handhefter, rapid handhefter, Textil-Heftzange, Textil-Heftzangen, Heftzangen, Rapid, Rapid Classic Heftzange K1 Textil, Hinterlader, Hinterlademechanismus, Heftgerät, Tacker, Handheftzangen, Klammeraffen, Klammermaschinen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 68,88* | € 91,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 73,43* | € 100,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 77,82* | € 103,16* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,02* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|