| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1067324-92 Herst.-Nr.: 106732894 EAN/GTIN: 4061947103977 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Brunnen DIN A4 Premium Student Pastell 2 (KAR) Randlinien innen + außen, holzfrei, 4-fach gelocht, Block 80 Blatt, farbig sortiert - Brunnen spiralgebundene Briefblocks/Collegeblocks Premium Student Pastell 2 mit Randlinien innen und außen für ein einheitliches Schriftbild. Der Collegeblock mit farbigem Deckblatt ist der ideale Begleiter im Büro oder der Schule. Format: DIN A4, Blattanzahl: 80 Blatt, Lineatur: liniert (Lineatur 27) oder kariert (Lineatur 28), Papier: holzfrei weiß, Grammatur: 90 g/m², Lochung: 4-fach, Farbe: sortiert (pastell blau oder pastell lila). Ausführung: Spiralbindung, Ausreißhilfe, Randlinien innen + außen, Microperforation, veredeltes Deckblatt mit Softtouch. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, brunnen collegeblock a4 kariert, collegeblock liniert brunnen, collegeblock liniert, Collegeblocks, Kollegeblocks, Schreibblocks, Notizblocks, Blöcke, Berufsschulblocks, Konferenzblock, Colleg-Blocks, Kolleg-Blocks, Ringbuchblöcke, Collegblocks, Spiralblocks, Kollegblocks, Briefblocks, Ringnotizblocks, Ring-Notizblocks, College-Blocks |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,80* | € 18,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,30* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|