| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1120023 Herst.-Nr.: FR1120023ER EAN/GTIN: 0874951002204 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatten CLEARTEX ultimat FR1120023ER 116x200cm, rechteckig, Polycarbonat, für Teppiche - Bodenschutzmatten CLEARTEX ultimat mit Ankernoppen. Form: rechteckig, Material: strapazierfähiges Polycarbonat, geeignet für: niedere- und mittelflorige Teppiche bis 12mm Florhöhe, Farbe: hochtransparent. Ausführung: bewährte Premiumqualität (rollt sich nicht auf, reißt, vergilbt und riecht nicht), hoch ergonomisch aufgrund minimalen Rollwiderstands bei Stuhlrollen, frei von toxischen Chemicalien - ideal für Menschen mit Allergien, nicht leicht entflammbar - somit auch für Fußbodenheizung geeignet, hergestellt in UK mit 50% erneuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 76,01* | € 96,84* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,02* | € 100,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,89* | € 162,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|