Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)
Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)
Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)
Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-120180-08
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC4120180ULTGR
EAN/GTIN:
     5060044747960
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte

Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULT (GRAU)

120x180cm, rechteckig, Innenbereich - Floortex hochwertige Schmutzfangmatten DOORTEX ultimat FC4120180ULTGR (grau) und FC4120180ULTBR (braun) - die Eingangsmatten für den Innenbereich und alle Böden mit ultrastarken Kratzfasern für optimalen Schutz sind ideal für Eingangsbereiche, Kaufhäuser, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, lange Flurgänge oder große Büroräume. Geeignet für: Innenbereich (stark frequentierte Bereiche über 500 Schritte pro Tag), Form: rechteckig, Material: Vorderseite: 70 % Mikro-/30 % Polypropylenfasern, Material Rückseite: robustes und flexibles Vinyl-Gummi Mix, Florhöhe: ca. 7mm, Rückenhöhe: ca. 2mm, Gesamthöhe: ca. 9mm. Ausführung: strapazierfähig, leistungsstark, extra verstärkte Fasern fangen mikroskopisch feinen Schmutz, Staub und nehmen Feuchtigkeit auf, hervorragende Wasserabsorption, ca. 2 Liter pro m², gleicht Bodenunebenheiten aus, liegt stabil auf dem Boden, umlaufender Stoßrand, leichte Reinigung, maschinenwaschbar bis 30 Grad Celsius, ca. 2850 gramm/m² Florgewicht.
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, floortex schmutzfangmatte, fußbodenmatte, Schmutzfangmatte, Eingangsmatten, Doortex, ultimat, Fussabstreiffer, Fußabstreiffer, Fussabstreifer, Fussabtreter, Fußmatten/-abtreter, Fußmatten, Schutzmatten, Abtreter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 74,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,56*
€ 77,49*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 69,51*
€ 100,23*
€ 4,95*
ab € 97,13*
€ 128,18*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 23 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBLV
ab € 42,93*
Ähnlich
Floortex
FC49180DCBWV
ab € 43,70*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTGR
ab € 66,58*
Ähnlich
Floortex
FC4120180ULTBR
ab € 57,01*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTBR
ab € 23,63*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTBR
ab € 40,43*
Ähnlich
Floortex
FC490300ULTBR
ab € 66,38*
Ähnlich
Floortex
FC46090ULTGR
ab € 23,46*
Ähnlich
Floortex
FC490150ULTGR
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.