| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-12053 Herst.-Nr.: 161741500 EAN/GTIN: 4003969938618 |
| |
|
| | |
| Handstretchfolienabroller Metall, für Rollen bis 2 Zoll Kerndurchmesser, 500mm/300m - Strechfolien-Handabroller sind die praktischen Helfer beim Fixieren von Waren auf Paletten oder zum Bündeln von Kleinteilen. Geeignet für: für Stretchfolien mit einem Kerndurchmesser von 2 Zoll bzw. einer Breite von 50cm und 45cm. Material: Metall. Ausführung: 2-teilig, stabil, rutschfeste Griffe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wickelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, maschinenstretchfolie, Versandverpackung, Versandmaterial, Stretchfolienverarbeitungsgerät, Handabroller, Handfolienstretchgerät, Stretchfolien-Abroller, Bündelfolie-Abroller, Dehnfolienabroller, Handstretchfolien Abroller, Handystretchfolienabroller, Wickelfolien Abroller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,74* | € 43,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 34,18* | € 44,60* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,82* | € 58,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,60* | € 69,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 59,53* | € 75,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|