| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-1222 Herst.-Nr.: LEO-1222E II EAN/GTIN: 4016596051537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischrechner Leo 1222E II druckend, 12-stelliges Display, Batterie- und Netzbetrieb, inkl. Netzteil, grau - Druckender und anzeigender Tischrechner Leo 1222 E II. Anzeige: 12-stelliges LCD-Display, Stromversorgung: Batterie- und Netzbetrieb, Druckfarbe: schwarz/rot, Druckart: Farbwalze (IR-40T Best.-Nr. 60745), Additonsrollenbreite: 57mm (Best.-Nr. 35740), Währungsumrechnung: Nein, Speichertasten: 4, Prozentrechnung: Ja, Vorzeichenwechsel: Ja. Ausführung: Steuerberechnung, Profitberechnungen (Cost/Sell/Marin), 4-Tasten-Speicher, Prozenttaste, Vorzeichenwechsel, Uhrzeit-/Datums-Funktion. auch Batteriebetrieb möglich (4 x Mignon-Batterien AA Best.-Nr. 8101004). Maße: 220x150x60mm, Gewicht: 382g. Lieferung inklusive Netzteil. Farbe: grau. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 33,97* | € 46,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 38,59* | € 52,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,00* | € 68,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|