Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-12311-01 Herst.-Nr.: 123117 EAN/GTIN: 4023103124776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haushaltsschwamm Vileda PUR Active SchwammProfi (GELB) farbig, 6,3x14cm, Wellenstruktur, Pack 10 Stück - Vileda Haushaltsschwamm PUR Active SchwammProfi wurden für die schnelle und gründliche Reinigung bei größter Schonung aller Oberflächen und damit deren Werterhaltung entwickelt. Die reinigungsaktive, mit Polyurethan beschichtete Wellenstruktur schleift den Schmutz nicht ab, sondern bricht ihn auf und trägt ihn ab - ohne zu kratzen (bei besonders empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen). Mithilfe des Quattro 4-Farbsystems kann ein Reinigungsprozess gemäß Hygienestandards und HACCP-Richtlinien angewandt werden. Material: Polyurethan, Maße: 6,3 x 14 cm, Ausführung: hochwertiger Polyurethan-Schaum mit hoher Saugkraft, ansprechende, ergonomische Form mit Griffrille, praktische Handhabung und Schonung der Fingernägel, löst Fett und schmierige Verschmutzungen, Reinigungs- und Pflegeschwamm in Einem, Farbkodiert um Kreuzkontamination zu verhindern, schonender zu Oberflächen als traditionelle abrasive Padschwämme. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheuer-Schwamm, Scheuerschwamm, Topf-Schwamm, Topfschwamm, pflegeschwamm vileda, pflegeschwamm, scheuerschwamm 10er, Schwamm, Reinigungsschwamm, Abwasschamm, Haushaltsschwamm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 14,46* | € 20,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 11,92* | € 20,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,446* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|