Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1245001 Herst.-Nr.: 1245001 EAN/GTIN: 4013695020488 |
| |
|
| | |
| Stecktafel Magnetoplan Streifenstecktafel 48B 1245001 80x61,8cm (BxH), 48 Planungsfelder/Bahnen, ohne Spalten, schwarz - Magnetoplan universell einsetzbarer Streifenplaner für eine optimale Übersicht und einfachste Handhabung. Maße: 800 x 618 mm, Anzahl Planungsfelder: 48 Bahnen, Bahnenabstand: 12 mm, geeignet für Einsteckkarten: 50 - 70 mm, Rahmen: Aluminium (silber eloxiert), Gewicht: 5,8 kg, Ausführung: selbstklemmende, waagerecht angeordnete und unten geschlossene Planungsbahnen aus Hart-PVC in anthrazit, leichtes Einstecken der Kartenmöglich, oberer Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschreibbar - untere Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden, elegante Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen, auch in Wandschiene einhängbar, Lieferung inkl. Montagematerial. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 293,06* | € 366,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 300,64* | € 367,60* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 300,48* | € 387,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 342,51* | € 413,73* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 362,70* | € 451,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|