Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)
Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)
Artikel-Nr.:
     3636-12736-10
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12736-322|S10072
EAN/GTIN:
     4062084676409
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank

Karteischrank CP C 2000 Acurado 12736-322 (WEISS)

55,3x135,7x59cm (BxHxT), 6 Schübe, 2-bahnig, für DIN A5 quer, Griffleiste - Karteischränke 12736-322 der Serie C 2000 Acurado von CP. Geeignet für: DIN A5 Karteikarten quer, Anzahl Schübe: 6, Anzahl Bahnen: 2, Traglast je Schub: ca. 50 kg, Maße: 1357x553x590mm (HxBxT), nutzbares Innenmaß je Bahn: 185x214x518 (HxBxT), Material: Stahl, Gewicht: ca. 88 kg. Ausführung: frontbündig, geschlossene Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen mit Auszugsperre, 2 Pendelbleche je Bahn, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss, Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen, Quality-Office. Sicherheitshinweis: Wandbefestigung erforderlich. Lieferzustand: komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, schubkastenschrank weiss, Metallschrank, Stahlschrank, Schrank Metall, Metall Schrank, Registerschrank, Kartenschrank, Büroschrank, Archivschrank, Schrank mit Schubladen, Karteischrank A5, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 572,28*
€ 645,26*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 545,53*
€ 645,42*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,92*
€ 672,71*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 613,88*
€ 716,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,43*
€ 729,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,63*
€ 852,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,25*
€ 836,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,62*
€ 784,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
67020-00|S10000
ab € 73,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.