Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Bodenschutzmatten
>
BSM Hartböden
>
Artikel
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FC129225EV
Menge:
Stück
Produktinformationen:
FLOORTEX
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-129225
Hersteller:
Floortex
Herst.-Nr.:
FC129225EV
EAN/GTIN:
5060044742767
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat FC129225EV
120x90cm, rechteckig, Vinyl, für harte Böden - Bodenschutzmatten CLEARTEX advantagemat mit weicher, glatter Rückseite (ohne Noppen). Form: rechteckig, Material: phthalatfreies Vinyl, geeignet für: Hartböden z.B. Parkett, Fliesen, Laminat etc., Farbe: transparent. Ausführung: frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium, hergestellt in UK mit 50% erneuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen, bis zu 25% aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Büroeinrichtung
>
Bodenschutzmatte (Büroeinrichtung)
Weitere Suchbegriffe:
cleartex bodenschutzmatte hartböden
,
bodenschutzmatten transparent
,
floortex bodenschutzmatten
,
Bürostuhlunterlagen
,
Stuhlmatten
,
Hartbodenmatten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 392
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 35,08*
Lager 467
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,74*
€ 42,07*
Lager 3636
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,91*
€ 52,11*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,75*
€ 57,30*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 49,98*
€ 66,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 14 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 44 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 116 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,52*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 150cm, quadratisch, transparent.
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,37*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,93*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 150 x 300cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,03*
Ähnlich
Floortex Allzweck XXL Bodenschutzmatte Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, für harte Böden, 180 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, 60cm Radius, halbmond.
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,42*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 120cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,64*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 60cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC126020RR
ab € 21,85*
Ähnlich
Floortex Allzweckrundmatten Cleartex ultimat aus Original Floortex Polycarbonat, ohne Ankernoppen auf der Rückseite für alle Böden, 90cm Durchmesser, rund.
Floortex
FC129020RR
ab € 28,46*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,55*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 115 x 134cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,60*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,49*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 116 x 200cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,94*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 75cm, rechteckig, transparent.
Floortex
FC1275120EV
ab € 25,06*
Ähnlich
Floortex Bodenschutzmatte Cleartex advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für harte Böden, 120 x 90cm, rechteckig mit Lippe, transparent.
Floortex
FC129225LV
ab € 25,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen