Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1298 Herst.-Nr.: 1298 EAN/GTIN: 4004182027110 |
| |
|
| | |
| Farblaserpapier Zweckform 1298 A4, 170 g/m², weiß, Pack 150 Blatt - Avery Zweckform Business Colour Laser Papier 1298 für optimale Druckergebnisse eignet sich perfekt für professionelle Ausdrucke mit hohem Fotoanteil wie z.B. Flyern, Speisekarten, Preislisten, Aushänge oder Broschüren. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: glänzend (beidseitig), Grammatur: 170 g/m², geeignet für Druckertyp: alle gängigen Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer. Ausführung: beidseitige Spezialbeschichtung für leuchtende Farben, hohe Hitzebeständigkeit für reibungslosen Druckerdurchlauf, Oberflächenbeschaffenheit schont sensible Gerätekomponenten und garantiert beste Druckqualität. Umweltaspekt: FSC-zertifiziertes Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern, Karton mit mindestens 80% Recyclinganteil, Think&Care - Klimaneutrales CO.-Unternehmen, d.h. Treihausgasemissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzprjekte ausgeglichen. Zertifikate: FSC (FSCN001527). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, beidseitiges fotopapier a4, fotopapier beidseitig, laser-fotopapier 170g, papier, din a4 papier, bilder ausdrucken, druckpapier, papiere, din a 4 papier, a4 papier, drucker papier, druckerpapier a4, papier a4, laserdrucker papier, papier laserdrucker, laserpapier, laser papier, papier laser, papier präsentation, colour laser papier, farblaser papier, papier farblaser, avery, avery zweckform, zweckform, 1298 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 9,92* | € 14,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,96* | € 14,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,68* | € 17,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,81* | € 18,53* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,21* | € 22,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Blätter (ab € 0,07474* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|