Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (GRAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-134549-08
Hersteller:
Deskin
Herst.-Nr.:
134548
EAN/GTIN:
4260335876930
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (GRAU)
ohne Armlehnen, Vierfußgestell verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne farbiger Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 48cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 42cm, Rückenlehnenhöhe: 34cm, Maße: 82 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: doppelt verchromt, Gewicht: 6 kg. Ausführung: bis zu 10 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Passende Reihenverbinder optinal erhältlich. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Büroeinrichtung
>
Sitzmöbel (Büroeinrichtung)
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Stapelstuhl
,
besucherstuhl ohne polster
,
stapelstuhl
,
stapelstuhl grau
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Stapelstühle
,
Polster-Stapelstuhl
,
Polster-Stapelstühle
,
Polsterstapelstuhl
,
Polsterstapelstühle
,
Besucherstühle
,
Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 36 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (BLAU)
Deskin
134549
ab € 53,13*
Ähnlich
Besucherstuhl Deskin ISO ohne Armlehnen, Gestell verchromt (BOROT)
Deskin
148915
ab € 53,11*
Ähnlich
Besucherstuhl ISO, anthrazit, 4-Fuß-Gestell verchromt, Rückenlehne/Sitz gepolste
Deskin
346342
ab € 48,27*
Ähnlich
Besucherstuhl ISO, schwarz, 4-Fuß-Gestell verchromt, Rückenlehne/Sitz gepolstert
Deskin
148914
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen