| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-13872 Herst.-Nr.: 814101.0000 EAN/GTIN: 4006325696337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fettbrand-Aufladefeuerlöscher Gloria FA 3 EASY 3 Liter Fettbrandlöschmittel, 8A, 75F, frostsicher, mit Wandhalter - Gloria Fettbrandfeuerlöscher FA3 EASY 814101.0000 ist ideal für den Einsatz bei Bränden der Klassen A und F, speziell für Fettbrände. Mit seiner hohen Löschleistung, robusten Konstruktion und umweltfreundlichem Löschmittel, bietet er maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Brandklassen: A und F, Löschmittel: 3 Liter Fettbrandlöschmittel fluorfrei, Temperaturfunktionsbereich: -5-+60 Grad, Funktionsdauer: 30 Sekunden, Spritzweite: 4m, frostischer: ja. Ausführung: tragbar, ist wiederbefüllbar und kann von jeder Brandschutzfirma gewartet werden, Lieferung: inkl. stabilem Fußring aus Kunststoff und Wandhalterung. Zertifikate und Zulassungen: DIN EN 3, GS-geprüft, CE. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Handfeuerlöscher, fettbrandfeuerlöscher 3 liter, fettbrand feuerlöscher, fettbrandfeuerlöscher gloria, Fettbrand-Löscher, Feuerlöscher für Fettbrände, Brandschutz Küche, Brandschutz Fettbrände, Löschmittel Fettbrand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 90,48* | € 127,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,13* | € 132,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|