| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-142301-10 Herst.-Nr.: THSTW.23.13 EAN/GTIN: 3660141230307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Barhocker Paperflow Steelwood THSTW.23 (WEISS) 74cm Sitzhöhe, 4-Bein-Gestell, Set 2 Stück - Barhocker Steelwood im nordischem Design ist das perfekte Sitzmöbel für Ihre Cafeteria. Sitzhöhe: 74 cm, Material: Polypropylen-Kunststoff (Sitz), Polyurethaneschaum (Sitzkissen), Massivholz Buche lackiert und Metallverstrebungen schwarz (Gestell), Maße: 96,5 x 44,5 x 45 cm (H x B x T), Ausführung: bequemes Sitzkissen für erstklassigen Komfort, sehr pflegeleichte und abwaschbare Sitzschale, 4-Bein-Gestell mit Metallverstrebungen als Fußstütze. Lieferumfang: 2 Hocker. Lieferzustand: zerlegt (einfache Montage). Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: barhocker, Hocker, Bistro-Hocker, Tresenhocker, Tresen-Hocker, Barstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,95* | ab € 106,56* | € 134,735* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,005* | € 174,105* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 143,48* | € 175,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 146,26* | € 179,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 201,85* | € 275,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 2 Stück (ab € 100,925* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|