| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-144230-18 Herst.-Nr.: 014423-00000 EAN/GTIN: 4011238012327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brandschutzschrank Format Paper Star Light 90 2-türig (HGRAU) 186,7x133,4x57cm, 615kg, Sicherheitsstufe S2, Feuersicherheit LFS 30 P, Volumen 910 Liter - Leichter Brandschutzschrank Format Paper Star Light 90 - mit 30 minütigem zertifiziertem Brandschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz: LFS 30 P nach EN 15659 und S2 nach EN 14450. Versicherbar gewerblich/industriell bzw. privat: Euro 2.500,- bzw. 20.000,- (nach Rücksprache mit dem Versicherer), Ausführung: 2-türig, Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (90mm lang), Tür 3-wandig mit sicherer 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 20mm) und starre Kegelbolzen an der Bandseite, Türöffnungswinkel 180 Grad durch außenliegende Türbänder, allseitig doppelwandiger Korpus, verstärkte Fachböden, ausgestattet mit 2 Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial. Außenmaße: 1867x1334x570mm, Innenmaße: 1774x1239x425mm, Volumen: 910 Liter, Anzahl Fachböden: 4, Platz für: 75 Standard-Ordner, Material: Stahl, Gewicht: 615kg, Türdurchgangsmaß: 1734x1207mm. Dieser Artikel ist vom Rückgabe- und Widerrufsrecht ausgeschlossen - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, Wertschutz-Schrank, Wertschutzschrank, Wertschutztresor, dokumentenschrank s2, brandschutzschrank, feuerschutzschränke lfs 30 p, Brandschutzschränke, Brandschutztresore, Dokumentensafes, Dokumentenschränke, brandschutzschrank format, Tresor, Safe, Stahlbüroschrank, Tresore, Papiersicherungsschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.525,67* | € 2.786,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.522,81* | € 2.786,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|