Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-161051 Herst.-Nr.: 161050 EAN/GTIN: 4000735358175 |
| | |
|
| | |
| Küchenrollen Satino by WEPA PureSoft 161050 2-lagig, 100% Recycling, soft beige, geprägt, ungebleicht, saugstark, Pack 4 Rollen/64 Blatt, EU Ecolabel, FSC, Blauer Engel - Satino by WEPA Küchenrollen PureSoft 161050 ist das erste Premium-Küchenpapier in 100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton - die nachhaltige Alternative! Das ungebleichte Küchenpapier in einer unübertroffenen soften und saugstarken Qualität ist 100% hygienisch und besonders nachhaltig. Das PureSoft ist zertifiziert für den kurzzeitigen direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Lagen: 2-lagig, Qualität: 100% Recyclingpapier, Farbe: soft beige, Blattgröße: 26x22cm, Lauflänge Rolle: 14m, Rollendurchmesser: 10,5cm, Prägung: Triangel, Inhalt je Packung: 4 Rollen mit je 64 Blatt. Ausführung: perforiert, völlig ungebleicht, 100% hygienisch, lebensmittelecht. Umweltaspekte: um 70% kleinerer ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu Hygienepapieren aus Frischfasern. Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume), Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz5), FSC (FSC N001527). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,67* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 0,73* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|