Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-161241-05 Herst.-Nr.: 161245 EAN/GTIN: 3377991612459 |
| |
|
| | |
| Gitterboxtaschen tarifold Kennzeichnungshülle 16124 (GRÜN) A5 quer, variable Befestigung, PVC, Pack 10 Stück - tarifold Kennzeichnungshüllen zum Aufhängen erleichtern Ihnen die Lagerverwaltung und sorgen für optimale Flexibilität und Sichtbarkeit der gelagerten Produkte. Erhältlich in 4 Farben gemäß ISO-Standard zur Kennzeichnung per Farbcode: blau (161241), rot (161243), gelb (161244) und grün (161245). Geeignet für Format: DIN A5 quer, Befestigungstechnik: Drahtbügel (im Lieferumfang enthalten), Reißnagel, Kabelbinder oder ähnliches (nicht im Lieferumfang enthalten), Material: PVC- Folie, Folienstärke: 350my, Farbe: Rückenfolie farbig, Vorderfolie transparent. Ausführung: ohne Lasche, Rand mit 3 Löchern für das Befestigungsmaterial, oben verstärkt für dauerhafte Nutzung, Öffnung oben, sehr strapazierfähig. Packungsinhalt: 10 Hülle. Die Drahtbügel-Halterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten (Best.-Nr. 165990). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, selbstklebetaschen a5, selbstklebende taschen, Drahtbügeltasche, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,06* | € 15,49* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|