Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-16502 Herst.-Nr.: 16502 EAN/GTIN: 4002911165027 |
| |
|
| | |
| Mehrwegbecher Papstar Longdrinkbecher Starpak 16502 200 ml, 5,5cm Durchmesser, 2 Füllstriche, PP, transluzent, Pack 10 Stück - Papstar Mehrweg-Plastikbecher Starpak 16502 aus robustem Polypropylen sind stabil, mehrfach verwendbar und perfekt für alle Örtlichkeiten, bei denen keine splitternden Gläser erlaubt sind. Die Longdrinkbecher mit 2 Füllstrichen (2cl + 0,2l) sind vielseitig einsetzbar - auf Events und Partys, bei Konzerten, Ausflügen oder unterwegs. Die Kunststoffbecher sind spülmaschinengeeignet, unzerbrechlichen und geschmacksneutral. Fassungsvermögen: 0,2 Liter, Durchmesser: 5,5cm, Höhe: 109mm, Material: Polypropylen (PP), Farbe: transluzent. Inhalt: Packung 10 Stück. Ausführung: unzerbrechlich, recycelbar, spülmaschinengeeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, PP-Becher, highball glas, Becher, Trinkbechern, Mehrzweckbecher, Kunststoffbecher, Bewirtung, Gläser, Longdrinks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,65* | € 3,04* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,66* | € 4,69* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 58,22* | € 81,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 94,50* | € 94,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|