Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540
Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540
Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540
Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540
Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540
Artikel-Nr.:
     3636-166540
Hersteller:
     Satino
Herst.-Nr.:
     066540
EAN/GTIN:
     4000735358083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 066540

für Spendersystem MT1, Recyclingpapier, Waffelprägung, 2-lagig, soft beige, Pack 8 Rollen à 250 Blatt, Ecolabel, FSC, Blauer Engel - Satino by WEPA Toilettenpapierrollen PureSoft 066540 ist das erste Premium-Toilettenpapier in 100% Recycling-Qualität aus Verpackungskarton - die nachhaltige Alternative. Das Toilettenpapier in einer besonders soften, saugfähigen und leistungsstarken Qualität ist eines der weichsten naturfarbenen Hygienepapiere auf dem Markt. Lagen: 2-lagig, Qualität: 100% Recyclingpapier, Rollenart: Kleinrolle, Blattgröße: 9,4 x 11 cm, Rollenlänge: 27,5m, Rollendurchmesser: 10,8cm, Prägung: Waffel: Farbe: soft beige, geeignet für System: MT1 Kleinrollensystem, Inhalt je Packung: 8 Rollen mit je 250 Blatt. Ausführung: perforiert, völlig ungebleicht, 100% hygienisch und sicher, dermatologisch getestet. Umweltaspekte: um 70% kleinerer ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu Hygienepapieren aus Frischfasern. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz5), EU-Ecolabel (EU-Blume), FSC (FSC N001527).
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier, Toiletten-Papier, Toilettenpapierrollen, WC Papiere, Hygienezubehör, WC-Papiere, Hygieneartikel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
404
64
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,47*
8 Tage
576
64
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,49*
17 Tage
576
64
pro Rolle
€ 8,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
5 Tage
518
64
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 3636
181
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 0,37875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Satino
76970
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.