Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-172242 Herst.-Nr.: 490007401 EAN/GTIN: 7322540656152 |
| | |
|
| | |
| Toilettenpapier Tork Advanced SmartOne Jumbo 472242 für Spendersystem T8, Tissue (100% Recycling), Lorbeerblattprägung, 2-lagig, weiß, Pack 6 Rollen à 1.150 Blatt - Tork Toilettenpapierrollen SmartOne 472242 helfen mit ihrer einzigartigen, hygienischen Einzelblattentnahme den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Jumbo Rollen um bis zu 40 % zu senken. Die Toilettenpapierrollen mit hoher Kapazität eignen sich für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz. Lagen: 2-lagig, Qualität: Tissue, Blattgröße: 13,4 x 18 cm, Rollenart: Jumbo, Rollendurchmesser: 19,9 cm, Rollenlauflänge: 207 m, Prägung: Lorbeer, System: T8 SmartOne System, Farbe: weiß, Inhalt je Packung: 6 Rollen mit je 1.150 Blatt. Ausführung: perforiert, SmartCore ermöglicht ein schnelles und einfaches Herausnehmen der Hülse beim Nachfüllen, besonders weich. Zertifikate: Eco-Label (EU-Blume), FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier tork, klopapier, Toiletten-Papier, Toilettenpapierrollen, WC Papiere, Hygienezubehör, WC-Papiere, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,12834* | € 7,76167* | | | | Lager 3636 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,19* | € 7,80* | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 6,40* | € 8,07* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 1,95* | ab € 7,87167* | € 9,95167* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 12,46667* | € 15,885* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|