| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-17437 Herst.-Nr.: 17437E EAN/GTIN: 3130630174370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Notebooktasche Exacompta Exactive 17437E bis 15,6 Zoll (40cm) Notebooks, Schultergurt, Handgriff, Trolleyband, Rindsleder, schwarz - Exacompta Laptopumhängetasche Exactive 17437E aus schwarzem Leder - für alle die Qualität und Schick zum besten Preis suchen, Die Notebooktasche aus hochwertigem, wasserabweisenden und verschleißbeständigen Rindsleder spricht mit ihrem nüchternen und eleganten Stil einfach jeden an. Innen ist die Umhängetasche mit einer verstärkten und verschlossenen Tasche für Laptops sowie einem Fach zum Transport von Dokumenten ausgestattet. Außen verfügt die Laptoptasche über ein großes Reißverschlussfach, auf der Rückseite befindet sich eine Schlaufe, mit der die Tasche auf dem Teleskopgriff eines Koffers befestigt werden kann. Geeignet für: Notebook bis 15,6 Zoll, Material: Rindsleder, wasserabweisend, Verschluss: Reißverschluss, Außenmaße: 39x29x5cm, Farbe: schwarz. Ausführung: verstärkte und verschlossene Tasche für Laptops, Fach für Dokumente, große Reißverschlusstasche für wertvolle oder lose Gegenstände, angenehmer Tragegriff, abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt, Trolleyschlaufe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptrolley 15", notebook trolley, notebooktrolley exacompta, Ledertasche, Leder, Tasche, Umhängetasche, Exactive, Laptopumhängetasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 85,47* | € 111,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,92* | € 111,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 89,60* | € 117,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,78* | € 126,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|