| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-175040 Herst.-Nr.: 17504 EAN/GTIN: 4013695259819 |
| |
|
| | |
| Schneidematten transotype 17504 90x60cm, 3mm stark, 10/50mm-Teilung, grün/schwarz - transotype Schneidematten 17504 für präzise und spurlose Schnitte zum Schutz der Tisch-Oberfläche. Können auch als Schreibunterlage oder Mousepad verwendet werden. Maße: 900x600mm, Stärke: 3mm, Material: PVC, Farbe: grün/schwarz. Ausführung: doppelseitig nutzbar, 10-/50-mm-Einteilung mit unterlegtem, feinen Raster, 3-lagiger Sandwich-Soft-Aufbau mit hartem Kern, selbtschließende Oberfläche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneidematte, Schneideunterlagen, Schneidematten, Schneidunterlagen, Schreibunterlagen, Mousepads, Mauspads, Schneidmatten, Zeichenbedarf, Bastelbedarf, Schutz von Tisch-Oberflächen, Schneidematten transotype, transotype Schneidematten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,65* | € 35,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,27* | € 45,17* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,25* | € 55,41* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,22* | € 60,86* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,53* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|