Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-175307-01 Herst.-Nr.: 175304 EAN/GTIN: 4005546997186 |
| |
|
| | |
| Gitterboxtaschen Durable 1753 (GELB) 210x297mm (A4 hoch), Drahtbügel, farbig, Pack 50 Stück - Durable Drahtbügeltaschen 1753 mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung sind optimal für eine Kennzeichnung in Produktion und Lager zur Anwendung an z.B. Transportbehälter, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons. Die Taschen aus PP-Folie mit Schutzklappe für einen effizienten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit sind scannertauglich und dokumentenecht. Innenmaße: 210x297mm (BxH) = DIN A4 hoch, Außenmaße Tasche: 223x368mm (BxH), Außenmaße mit Drahtbügel: 329x376mm (BxH), Befestigungstechnik: Drahtbügel, Material: Polypropylen (PP), Farbe: Rückenfolie gelb (175304) oder dunkelblau (175307), Vorderfolie transparent, Inhalt: je Packung: 50 Stück. Ausführung: flexibler Draht mit extrem starkem Halt an beweglichen Behältern, Schutzklappe die Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit schützt, scannertauglich, dokumentenecht, schneller Austausch der Einsteckschilder (Best.-Nr. 485602). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, klarsichttasche a4, klarsichttasche, Drahtbügeltaschen, Drahtbügel, Gitterboxtaschen, Logistiktaschen, Dokumententaschen, Kennzeichnungstaschen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 104,78* | € 129,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 108,51* | € 133,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 107,86* | € 133,30* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,50* | € 135,31* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 105,63* | € 163,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|