Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-176970 Herst.-Nr.: 076970 EAN/GTIN: 4000735353897 |
| | |
|
| | |
| Toilettenpapier Satino by WEPA PureSoft 076970 für Spendersystem MT1, Recyclingpapier, Waffelprägung, 3-lagig, soft beige, Pack 8 Rollen à 250 Blatt, Ecolabel, FSC, Blauer Engel - Satino by WEPA Toilettenpapierrollen PureSoft 076970 ist das erste Premium-Toilettenpapier in 100% Recycling-Qualität aus Wellpappe und Verpackungskarton - die nachhaltige Alternative. Das Toilettenpapier in einer besonders soften, saugfähigen und leistungsstarken Qualität ist eines der weichsten naturfarbenen Hygienepapiere auf dem Markt. Lagen: 3-lagig, Qualität: 100% Recyclingpapier, Rollenart: Kleinrolle, Blattgröße: 9,4 x 11 cm, Rollenlänge: 27,5m, Rollendurchmesser: 10,8cm, Prägung: Waffel: Farbe: soft beige, geeignet für System: MT1 Kleinrollensystem, Inhalt je Packung: 8 Rollen mit je 250 Blatt. Ausführung: perforiert, völlig ungebleicht, 100% hygienisch und sicher, dermatologisch getestet. Umweltaspekte: um 70% kleinerer ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu Hygienepapieren aus Frischfasern. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz5), EU-Ecolabel (EU-Blume), FSC (FSC N001527). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Klopapier, Toilettenpapier, WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Well-Pappe, Wellpappe, wcpapier 3lagig, wellpappe, Toiletten-Papier, Toilettenpapierrollen, WC Papiere, Hygienezubehör, WC-Papiere, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,07* | € 5,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,21* | € 5,17* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,81* | € 6,43* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,55* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,76* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,52375* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|