Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17800 Herst.-Nr.: 1830121 EAN/GTIN: 4026631047821 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio B22 3,9mm Streifenschnitt, ca. 13-15 Blatt, 33 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio B22 1830121. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 13-15 Blatt, vernichtet auch: Kreditkarten sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 240mm, Sicherheitsstufe: P-2/T-2/E-2, Schnittgeschwindigkeit: 80mm/Sek., Auffangbehälter: 33 Liter Papierkorb, Maße: 600x375x310mm (HxBxT), Gewicht: ca. 11,28kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl, kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz (57 dB im Leerlauf), EcoSmart (besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by), Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau, Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, Lichtschranke für automatischen Start/Stopp, herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre. Zertifikate: Blauer Engel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 272,45* | € 319,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,50* | € 321,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,84* | € 321,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,01* | € 323,04* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,17* | € 336,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|