Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-17970 Herst.-Nr.: 179707 EAN/GTIN: 4005546981680 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungstaschen Durable 179707 297x210mm (A4 hoch), selbstklebend, dunkelblau, Pack 50 Stück - Durable selbstklebende Etikettentaschen 179707 für eine optimierte Kennzeichnung in Produktion und Lager zur Anwendung an Regalen, Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen. Die Taschen aus PP-Folie mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen sind rückstandsfrei wieder ablösbar, scannertauglich und dokumentenecht. Innenmaße: 210 x 297mm (H x B) = DIN A4 hoch, Außenmaße: 233 x313 x 17mm (BxHxT), Befestigungstechnik: selbstklebend, Material: Polypropylen (PP), Farbe: Rückenfolie dunkelblau, Vorderfolie transparent, Inhalt je Packung: 50 Stück. Ausführung: zwei rückseitige Permanent-Klebestreifen, scannertauglich, dokumentenecht, schneller Austausch der Einsteckschilder (Best.-Nr. 485602), Klebestreifen rückstandsfrei ablösbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, selbstklebetaschen a4, Magnettaschen, Etikettentaschen, Sichttaschen, Beschriftungstaschen, Regalbeschriftungstaschen, Lagerbeschriftungstaschen, Logistiktasche, Logistiktaschen, Logistik-Tasche, Etiketten-Tasche, selbstklebende Etikettentaschen, selbsthaftende Etikettentaschen, Kennzeichnungstaschen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 84,25* | € 105,97* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 84,57* | € 106,40* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,09* | € 110,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 86,22* | € 110,29* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 83,75* | € 133,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,675* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|