Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1971 Herst.-Nr.: 19710000 EAN/GTIN: 4002432345595 |
| |
|
| | |
| Hängemappenwagen Leitz 1971 A4/A3, ohne Fachboden, braun - Leitz Hängewagen A4/A3 für wahlweise eine Bahn Hängeregistratur A4 (40 Stück, Abhängung quer) oder A3 (30 Stück, Abhängung längs). Maße: 345 x 465 x 565 mm (T x B x H), Belastbarkeit: max. 40 kg, Material: Vierkantrohr mit vernickelten Hängeleisten, Gewicht: 2,71 kg, Farbe: Braun, Ausführung: Hängeklemmstab für alle Zwischenformate, 4 kugelgelagerte Lenkrollen, Lieferung unmontiert und ohne Mappen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 96,08* | € 121,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 101,85* | € 130,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 107,48* | € 134,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 121,31* | € 150,78* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,50* | € 169,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|