Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-210005 Herst.-Nr.: 10005 EAN/GTIN: 4008705100052 |
| |
|
| | |
| Universaletiketten Herma 10005 Ablösbare Etiketten 63,5x16,9mm, auf A4, weiß, Packung 25 Blatt/1200 Stück - Ablösbare Beschriftungsstreifen auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal zur flexiblen Beschriftung, für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber, FSC-zertifiziert.. Etiketten sind 100% recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, kopieretiketten herma, beschriftungs etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, Etiketten, Labels, Copy Labels, Haftetikett, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Movables, Movabel, Free-to-move Technology, Rückstandsfrei abziehbar, wieder haftend, repositionierbar, mehrfach wieder haftend, wieder klebend, Movabels, abziehbar, Movables Etiketten, Movables-Etiketten, ablösbar, ablösbare Etiketten, Movablesetiketten, Muvabels, A4-Etiketten, Etiketten auf A4, HERMA, 10005, 63, 5x16, 9 mm, 1200 St. |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,34* | € 9,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,33* | € 9,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,34* | € 9,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,30* | € 9,71* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,50* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,26* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|