Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2112111 Herst.-Nr.: 2112111 EAN/GTIN: 4026631076517 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM SECURIO Autofeed AF350 2112111 1,9x15mm Partikelschnitt, ca. 350 Blatt, abschließbares Magazin, 35 Liter Behälter - HSM Autofeed-Aktenvernichter SECURIO AF350 2112111. Schnittart: 1,9x15mm Partikelschnitt, Schnittleistung: 350 Blatt (automatisch), 8-10 Blatt (manuell), vernichtet auch: Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 240mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5/E-4/F-2, Auffangbehälter: 35 Liter Papierkorb, Maße: 837x395x435mm (HxBxT), Gewicht: ca. 19,08kg. Ausführung: Lock-an-Go-Funktion (abschließbares Magazin), Hochleistungsblatteinzug mit Nanogrip-Technologie, minimierte Geräuschentwicklung (ca. 56 dB(A), Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau, green choice - besonders geringer Stromverbrauch (0,1W) im Stand-by-Modus durch EcoSmart, Multifunktionstaste für intuitive Bedienung, automatischen Start/Stopp bei Papierzufuhr, mühelos herausnehmbarer Auffangbehälter, bequem auf Rollen fahrbar, Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Made in Germany. Herstellergarantie: 3 Jahre auf das Gerät, lebenslang auf die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Reisswölfe, Büromaschinen, Reißwölfe, Papiervernichter, AV, Reißwolf, Papierschredder, HSM Aktenvernichter, Aktenvernichter HSM, Streifenschnitt-Aktenvernichter, 2112111, AF350, SECURIO |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,13* | € 515,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 483,04* | € 560,21* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 443,27* | € 565,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,42* | € 569,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 505,91* | € 575,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|