Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-22506 Herst.-Nr.: 060610 EAN/GTIN: 4000735089314 |
| | |
|
| | |
| Toilettenpapier Satino by WEPA Smart 060610 für Spendersystem MT1, Recyclingpapier, Waffelprägung, 2-lagig, naturweiß, Pack 64 Rollen à 250 Blatt - Satino by WEPA Toilettenpapierrollen Smart 060610 - gute Qualität und Leistung in 100% Recycling. Lagen: 2-lagig, Qualität: Recyclingpapier, Blattgröße: 9,4 x 11 cm, Rollenart: Kleinrolle, Rollendurchmesser: 10,8 cm, Rollenlauflänge: 27,5 m, Prägung: Waffel, System: MT1, Farbe: naturweiß, Inhalt je Packung: 64 Rollen mit je 250 Blatt. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz5; Produktbezeichnung Zertifikat: Satino smart 8 x 250 Bl., 2lg, - Toilettenpapier), Eco-Label (EU-Blume) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,45* | € 29,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 21,42* | € 29,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 1,95* | ab € 23,05* | € 29,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 24,36* | € 31,42* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,59* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Beutel (ab € 2,82375* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|