Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell schwarz (SCHW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell schwarz (SCHW)
Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell schwarz (SCHW)
Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell schwarz (SCHW)
Artikel-Nr.:
     3636-255230-09
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     255230
EAN/GTIN:
     4260335877111
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell schwarz (SCHW)

Armlehnen Vierfußgestell schwarz, Sitzfläche und Rückenlehne schwarzer Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle ISO mit Armlehnen sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 47,5cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 44cm, Maße: 82,5 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: schwarz, Gewicht: 7 kg. Ausführung: Armlehnen 30mm breit, bis zu 8 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Zertifikate: GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit). ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl mit armlehne, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 31 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.