| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-255231-09 Herst.-Nr.: 255231 EAN/GTIN: 4260335877074 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besucherstuhl Deskin ISO mit Armlehnen, Gestell alusilber (SCHW) Armlehnen, Vierfußgestell Alusilber, Sitzfläche und Rückenlehne schwarzer Stoffbezug, stapelbar - Diese Polster-Stapelstühle ISO mit Armlehnen sind die Besten ihrer Klasse und die Top-Lösung für Empfangsbereiche, Besprechungsräume, Kantinen sowie Veranstaltungsräume und -säle. Sitzhöhe: 47,5cm, Sitzbreite: 47cm, Sitztiefe: 44cm, Maße: 82,5 x 54,5 x 56cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100% Polyester extra strapazierfähig und langlebig (90.000 Scheuertouren, EN 1021-1 Zigarettenglut), Gestell: alusilber, Gewicht: 7 kg. Ausführung: Armlehnen 30mm breit, bis zu 8 Stühle stapelbar, Holz-Sitzinnenschale, Qualititäts-Polsterung von Sitz und Rückenlehne für ermüdungsfreies Sitzen, Rücken mit Kunststoffabdeckung für eine elegante Optik, robustes Gestell inkl. Bodenschutzgleitern aus Polyamid. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapel polsterstuhl mit armlehne, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |