Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-25791 Herst.-Nr.: 2579-100 EAN/GTIN: 4004182410042 |
| |
|
| | |
| Zweckform Inkjetpapier 2579-100 A4, 150 g/m², weiß, matt, Pack 100 Blatt - Avery Zweckform Superior Inkjet-Papier 2579-100 mit matter Optik für besonders hochwertige hochwertige Bild- und Textdokumente. Ideal zum Druck von Verkaufsunterlagen und Broschüren. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: matt, Grammatur: 150 g/m², geeignet für Druckertyp: Inkjet, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht (ECF) und FSC-zertifiziert, Ausführung/Eigenschaften: einseitige Spezialbeschichtung - sofort trocken und wischfest für perfekte Farbwiedergabe und besten Kontrast. Inhalt: 100 Blatt. Gestalten Sie Ihr Inkjetpapier jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier weiß a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, druckerzubehör, papier, druckerpapier, din a4 papier, blatt papier, papiere, druckpapier, inkjet papier, din a 4 papier, a4 papier, drucker papier, druckerpapier a4, papier a4, inkjetpapier, papier tintenstrahldrucker, tintenstrahldrucker papier, matt papier, inkjet papier matt, broschüren papier, inkjet drucker papier, papier inkjet, avery, avery zweckform, zweckform, 2579-100 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,11* | € 15,06* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,38* | € 15,34* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,74* | € 17,39* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 18,14* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,81* | € 26,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1181* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|