| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-25973-10 Herst.-Nr.: 259733 EAN/GTIN: 4260335878279 |
| |
|
| | |
| Klapptisch Deskin MODUL T-Fuß gerade 25973 (WEISS) 160 x 70 cm (B x T), rechteckig, T-Fußgestell verchromt - Klapptisch Modul 25973 von Deskin ermöglicht ein Meeting in jedem Raum. Die Tische sind schnell und einfach aufgebaut, sowie abgebaut. Es können bis zu 12 Tische übereinander gestapelt werden. Die Tischplatte ist mit 8 Gewindebuchsen versehen, um mehrere Tischplatten mit den zusätzlich erhältlichen Griffschrauben (Art.-Nr.: 250703) miteinander zu verbinden. Form: Rechteck, Maße Tischplatte: 160 x 70 cm (B x T), Arbeitshöhe: 72 cm, Stapelhöhe der Tische: 120 mm, Tischplatte: 25 mm dick mit 2 mm umlaufender ABS-Kante, Gestell: T-Fuß-Gestell (verchromt), höhenjustierbar: Nein, Gewicht: 26 kg. Ausführung: 3-Schicht-Qualitätisspanplatten, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, zwei Metalltraversen für optimale Stabilität, Stapelfüße aus bruchfreiem Kunststoff, mit Höhenausgleichsschrauben bis zu 10 mm ausgleichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büromöbel, Klapptische, Möbel, Staffeltische, Staffeltisch, Verkettungstische, Verkettungstisch |
| | |
| |