| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-260021 Herst.-Nr.: S 260/L1 EAN/GTIN: 9004362430537 |
| |
|
| | |
| Datumstempel Colop S 260/L1 Green Line Datum-/Textstempel: EINGANG und Datum, Abdruck: 24 x 45mm - Colop selbstfärbender Datum- und Textstempel S 260/L1 Green Line kann neben dem Datum noch folgendes Wort stempeln: EINGANG. Der Stempel ist umweltfreundlich und nachhaltig, da er überwiegend aus Recyclingkunststoff (mind. 80%) sowie CO2-neutral gefertigt ist. Die bereits signifikant reduzierten, jedoch unvermeidbaren CO2 Emissionen sind durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert (GOLD STANDARD Projekte), basierend auf der Systemgrenze cradle to gate. Datumsformat: Monat in Buchstaben, Stempelabdruck: 45x24mm, Schrifthöhe Datum: 4mm, Abdruckfarbe: Text blau und Datum rot, Ersatzkissen: E/200/2. Ausführung: Datumseinstellung erfolgt über Weiterdrehen der Stellräder, das Jahresband ist für 12 Jahre gültig. Umweltaspekte: nachfüllbar mit colopkissen, aus mind. 80% Recyclingkunststoff, CO2-neutral (nach ISO 14044 berechnet, bestätigt von C7 Consult, einem unabhängigen Institut, und basierend auf der Systemgrenze cradle to gate). Zertifikate: Österreichisches Umweltzeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber colop, permanentstempel, Datum, Stempel, Text, Eingang, ökologisch, CO2, recycling, umweltfreundlich |
| | |
| |