| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-268228-35 Herst.-Nr.: 268229 EAN/GTIN: 4260335877418 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Deskin COMFORT I, Fußkreuz verchromt (BOROT) ohne Armlehnen, Teppichbodenrollen - Bürostuhl COMFORT I ohne Armlehnen mit Synchronmechanik für eine optimale Sitzhaltung. Sitzhöhe: 42 - 54 cm, Sitzbreite: 46,5 cm, Sitztiefe: 43 cm, Rückenlehnenhöhe: 58,5 - 66,5 cm, Maße: 104,5 x 46,5 x 43 cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100 % Polyolefin extra strapazierfähig und langlebig (40.000 Scheuertouren) und flammhemmend (EN 1021-1 Zigarettenglut & EN 1021-2 Streichholz), Rollen: lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen (Harte Rollen für weiche Böden), Gewicht: 13 kg, Ausführung: Synchron-Mechanik mit Gegenkrafteinstellung, Rückenlehne höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze, Rückenlehne mit Komfort-Polsterung, spezielle Bandscheibensitz-Polsterung, stufenlose Sitzhöhenverstellung, Sicherheits-Gasfeder, verchromtes Stahl-Fußkreuz. Optionales Zubehör: Hartbodenrollen (Art.-Nr. 118360), höhenverstellbare Armlehnen (Art.-Nr. 254615). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit), Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl deskin, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl rot, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Bürodrehstuhl COMFORT I, Sitzmöbel, Bandscheibensitz, Synchronmechanik, Synchron-Mechanik, Bandscheiben-Sitz, Bandscheiben Sitz |
| | |
| |