| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-268581-03 Herst.-Nr.: 268581 EAN/GTIN: 4260335877135 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl Deskin ARKAS, Kunstlederbezug, verchromt (BLAU) Armlehnen mit Echtholz-Armauflauge schwarz, Vierfußgestell verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne Kunstlederbezug, stapelbar - Die Konferenzstühle ARKAS stehen für zeitlose Eleganz und Top Qualität. Das weiche und feingenarbte Kunstleder mit komfortabler Polsterung garantiert Ihnen ein angenehmes Sitzgefühl. Für Ihre Gesundheit und Sicherheit geprüft nach: EN 16139 (Haltbarkeit), EN 1728 (Festigkeit), EN 1022 (Standsicherheit) und 13761 (Sicherheit). Sitzhöhe: 45cm, Sitzbreite: 46cm, Sitztiefe: 46cm, Rückenlehnenhöhe: 46cm, Maße: 88 x 60 x 55,2cm (H x B x T), Bezugsstoff: Kunstleder, Gestell: verchromt, Gewicht: 8 kg. Ausführung: inkl. Armlehnen mit Echtholz-Armauflage (schwarz gebeizt), verchromtes 4-Fuß Stahlrohrgestell mit Bodengleitern aus Polyamid, bis zu 4 Stühle stapelbar, weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften. Herstellergarantie: 5 Jahre. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder blau, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stapelstühle, Polster-Stapelstuhl, Polster-Stapelstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Besuchersessel |
| | |
| |