Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)
Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)
Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)
Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)
Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)
Artikel-Nr.:
     3636-269772-94
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     269774
EAN/GTIN:
     4260335876787
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank

Rednerpult Deskin Laudatus mit Schub und Tür (AHORN)

60x52,5cm (BxT), 120cm Höhe, abschließbare Schublade, 2 Fächer mit Tür, auf Rollen - Das Stehpult Laudatus unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen und Schulungen. Die Abrutschkante an der Manuskriptablage sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen und der große Korpus mit Tür bietet ausreichend Stauraum. Gesamtmaße: 120 x 60 x 52,5 cm (H x B x T), Maße Manuskriptablage: 60 x 53,8 cm (BxT), Innenmaße Schub: 39,5 x 33 x 8,6 cm (B x T x H), Material: Holzdekor mit kratzunempfindlicher Melaminharzbeschichtung, Ausführung: abschließbarer Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen und Präsentationshilfsmitteln, Tür mit Griff, inkl. einem höhenverstellbaren Fachboden, Abrutschkante, mobil durch 4 feststellbare Laufrollen (Durchmesser 7,5 cm). Herstellergarantie: 2 Jahre. Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre.
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, rednerpult deskin, redner pult, Pult, mobiles Rednerpult, mobiles Stehpult, Erfolgreich Reden, Präsentationen halten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 162,40*
€ 203,89*
€ 2,95*
ab € 157,19*
€ 203,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 220,60*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
278884
ab € 157,53*
Ähnlich
Deskin
269773
ab € 164,31*
Ähnlich
Deskin
269772
ab € 157,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.