| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-275398-03 Herst.-Nr.: 275399 EAN/GTIN: 4260335877890 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl Deskin PARLANDO bis 150 kg (BLAU) höhenverstellbare Armlehnen, Teppichbodenrollen - XXL-Drehstuhl PARLANDO mit bequem gepolsterter Rückenlehne und integrierter Lendenwirbelstütze - speziell konzipiert für bis zu 150 kg Körpergewicht (entspricht der LGA Richtlinie für Schwerlaststühle DIN EN 1335 1-3). Sitzhöhe: 43 - 53 cm, Sitzbreite: 50 cm, Sitztiefe: 45,5 - 51,5 cm, Rückenlehnenhöhe: 47 - 53 cm, Maße: 91,5 x 50 x 45,5 cm (H x B x T), Bezugsstoff: 100 % Polyester extra strapazierfähig und langlebig (160.000 Scheuertouren), Rollen: lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen (Harte Rollen für weiche Böden), Gewicht: 20,5 kg, Ausführung: höhenverstellbare Armlehnen mit Soft-Kunstleder-Auflage, Komfortsitzpolsterung, Lendenwirbelstütze, Rückenlehnenhöhe einstellbar, Rückenlehnenkomfortpolsterung, Sitzhöhenverstellung, Sitztiefenverstellung, Synchron-Mechanik, Fußkreuz Aluminium poliert. Optionales Zubehör: Hartbodenrollen (Art.-Nr. 256226). Lieferung direkt ab Werk - frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl blau 150 kg, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 150kg, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Sitzmöbel, XXL-Drehstuhl, Schwerlaststühle, Schwerlaststuhl, bis 150 kg |
| | |
| |