| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-277560 Herst.-Nr.: 277560 EAN/GTIN: 4000735354269 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtücher Satino by WEPA PureSoft 277560 W-Falzung (Interfold), 100% Recycling, soft beige, 2-lagig, Diamantprägung, für Spendersystem PT2, Pack 3.000 Stück, EU Ecolabel, FSC, Blauer Engel - Satino by WEPA Handtuchpapier PureSoft ist das erste Premium-Handtuchpapier in 100% Recycling-Qualität aus Wellpape und Verpackungskarton. Das Falthandtuchpapier in einer unübertroffenen soften und saugstarken Qualität ist selbstentfaltend und ungebleicht für eine natürliche Farbe - Nachhaltigkeit auf den ersten Blick. Blattgröße: 24 x 32 cm, Lagen: 2-lagig, Falzung: W-Falz (Interfold-Falzung), Spendersystem: PT2-kompatibel, Qualität: 100% Recyclingpapier, Prägung: Diamant, Farbe: soft beige, Inhalt je Packung: 25 Einzelverpackungen à 120 Blatt (3.000 Papierhandtücher). Ausführung: 100% recycelt, besonders foft, saugfähig, leistungsstarke Premiumqualität, ungebleicht, 100% hygienisch und sicher, dermatologisch getestet, für den kurzzeitigen direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Umweltaspekte: um 70% kleinerer ökologischer Fußabdruck im Vergleich zu Hygienepapieren aus Frischfasern. Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume), Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz5), FSC (FSC N001527). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, WC-Tücher, Toiletten-Papier, Toilettenpapierrollen, WC Papiere, Hygienezubehör, WC-Papiere, Toilettenpapier, Hygieneartikel, Klopapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 30,74* | € 40,20* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 31,80* | € 43,10* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 31,60* | € 52,42* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 37,61* | € 53,04* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 50,29* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|