| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-300205 Herst.-Nr.: 3002 C5 EAN/GTIN: 4007817186503 |
| |
|
| | |
| Fasermaler Staedtler Calligraph duo 3002 C5 2 Spitzen (ca. 3,5 + ca. 2mm), Kartonetui mit 5 Farben - Staedtler Kalligrafiemarker Calligraph duo 3002 mit Doppelspitze sind ideal für den Trend Handlettering. Zwei unterschiedlich breite Keilspitzen ermöglichen eine große Variabilität beim Ausmalen, Zeichnen oder Schreiben. Strichbreite: ca. 3,5 und 2 mm, Spitze: Kalligrafiespitze, Tinte: lichtechte Pigmenttinte auf Wasserbasis. Ausführung: blauer Schaft, transparente Kappen an beiden Enden. Lieferung im praktischen Kartonetui mit 5 Stiften in 5 Farben: rot, blau, grün, violett und schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligrafiestifte, Calligraphy-Marker, calligraphy marker, Kalligrafiemarker, Kalligrafie-Marker, Kalligraphiemarker, Kalligraphie-Marker, Kalligrafie Marker, Kalligraphie Marker, Handlettering, Hand Lettering |
| | |
| |