Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack
Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack
Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack
Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack
Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3636-3075645
Hersteller:
     Finish
Herst.-Nr.:
     3251438
EAN/GTIN:
     4002448083399
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenspülpulver
Spülmaschinen-Reinigungspulver
Spülmaschinenpulver
Spülpulver

Spülmaschinenpulver finish Calgonit Classic Sparpack

Pack 3 kg - finish Calgonit Classic Sparpack - Spülmaschinenpulver für die gründliche Sauberkeit und strahlenden Glanz bei jedem Waschgang in allen Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Das Pulver ist durch die Aktiv-Einweichstoffen gegen jede Verschmutzung besonders effektiv. Inhalt: 3kg. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwörter: Achtung. Gefahrenhinweise: H319 - Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 - Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, spülmaschinenreiniger calgonit, maschinenspülmittel, spülmaschinenreiniger pulver, Geschirrspülmaschinenpulver, Spülmaschinenreinigungsmittel, Geschirr-Reiniger, Geschirrreiniger, Somat, Reinigung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,00*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,99*
€ 11,19*
3 Tage
27
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,66*
€ 12,03*
1 Tag
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 12,04*
Lager 3636
27
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
1 Packung enthält 3 Kilogramm (ab € 3,06* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.