| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-331530 Herst.-Nr.: 331530 EAN/GTIN: 4000735721511 |
| | |
|
| | |
| Seifenspender Satino by WEPA Sensor Mini Clean&Care 331530 Spendersystem SF2, Füllkapazität: 700ml, Kunststoff, Sensortechnik, abschließbar, weiß, OHNE Seife - Satino by Wepa Sensor Mini Clean & Care Seifen-/Schaumseifenspender 331530 mit Sensorbetrieb. Die platzsparenden Spender sind perfekt für kleinere Waschräume sowie die kleinsten Nischen und niedrige bis mittlere Besucherfrequenz. Der multifunktionale Spender ist unübertroffen hygienisch und komfortabel und garantiert eine perfekte Dosierung. System: SF2, Füllkapazität: 700 ml, Seifenentnahme: automatisch, Sensor: Ja, geeignet für: SF2 System Flüssigseife, Schaumseife, Desinfektionsmittel oder Toilettensitzreiniger, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 124 x 215 x 115 mm (B x H x T), Farbe: weiß. Ausführung: wirtschaftliche und zuverlässige Dosierung, leuchtende LED-Anzeige während des Gebrauchs und für den Ladestand der Batterie, leichter Batteriewechsel dank herausnehmbarem Batteriefach, Batteriebetrieb (4 x AA-Mignon-Batterien) oder Anschluss am Stromnetz mit Mini USB-Schnittstelle, Füllstandsanzeige in der Gehäusefront, abschließbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, seifenschaumspender kunststoff, toilettensitzreiniger spender, Flüssigseife, Universalspender, Wandspender, Waschlotionspender, Seifencreme-Spender, Hygienezubehör, Hygieneprodukte, Seifen-Spender, Schaumseifenspender, Spender für Seifen und Schaumseifen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 50,66* | € 66,73* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,01* | € 78,34* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 61,66* | € 82,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|