| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-332620 Herst.-Nr.: 333370 EAN/GTIN: 4000735365029 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaumseife Satino by WEPA 332620 für Spendersystem SF1, Einwegbeutel, parfümiert, Pack 6 Beutel à 1.000ml - Satino by Wepa Schaumseifen 332620 für die sanfte Reinigung bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Die zartparfümierte Seife ist optimal auch für häufiges Händewaschen geeignet, ohne die Haut zu strapazieren. Das universelle Einwegsystem, bestehend aus Beutel und Pumpe, garantiert ein schnelles und einfaches Nachfüllen des Spenders. KEIN umständliches Hantieren mit Nachfüllkanistern, kein Tropfen, Überlaufen etc. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Hygiene, dank einer stetig frischen, tropffreien Pumpe. Geeignet für: System SF1, Inhalt: 6 Einwegbeutel mit je 1.000 ml, Farbe: blau. Ausführung: dezent parfümiert, pH-neutral, dermatologisch getestet, 100% frei von synthetischen Polymeren, 100% frei von Parabenen, 100% frei von Mikroplastik, 100% vegan, in optimierter Verpackung. Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume). Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handwaschschaum 1000ml, handwaschschaum, satino schaumseife, Sation by Wepa, Wepa, Wasch-Lotion, Flüssig-Seife, Seife, Hygienezubehör, Hygieneartikel, Schaumseifen, Waschlotion, SF1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |