| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-332630 Herst.-Nr.: 332630 EAN/GTIN: 4000735331697 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaumseife Satino by WEPA Free 332630 für Spendersystem SF2, Einwegbeutel, parfümfrei, Pack 6 Beutel à 700ml - Satino by Wepa Schaumseifen 332630 für die sanfte Reinigung bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Die parfümfreie und farbstofffreie Seife ist optimal auch für häufiges Händewaschen geeignet, ohne die Haut zu strapazieren. Das universelle Einwegsystem, bestehend aus Beutel und Pumpe, garantiert ein schnelles und einfaches Nachfüllen des Spenders. KEIN umständliches Hantieren mit Nachfüllkanistern, kein Tropfen, Überlaufen etc. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Hygiene, dank einer stetig frischen, tropffreien Pumpe. Geeignet für: System SF2, Inhalt: 6 Einwegbeutel mit je 700 ml, Farbe: transparent. Ausführung: nicht parfümiert, pH-neutral, dermatologisch getestet, 100% frei von synthetischen Polymeren, 100% frei von Parabenen, 100% frei von Mikroplastik, 100% vegan, in optimierter Verpackung. Zertifikate: Eco-Label (EU-Blume). Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, satino schaumseife, handwaschschaum, schaumseife 700ml, Sation by Wepa, Wepa, Wasch-Lotion, Flüssig-Seife, Seife, Hygienezubehör, Hygieneartikel, Schaumseifen, Waschlotion, SF2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |