| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332660 Herst.-Nr.: 332660 EAN/GTIN: 4000735331789 |
| |
|
| | |
| Toilettensitzreiniger Satino by WEPA 332660 Einwegbeutel, für Spendersystem SF2, Pack 6 Beutel à 700ml - Satino by Wepa Toilettensitzreiniger 332660 für die optimale Sauberkeit in Waschräumen. Der Reiniger sorgt für mehr Hygiene auf sensiblen Bereichen in WC- und Waschräumen wie zum Beispiel auf WC-Sitzen, Spüldrückern, Türklinken. Einfach auf das trockene Satino Toilettenpapier auftragen, die WC-Brille damit abwischen, fertig. Das universelle Einwegsystem, bestehend aus Beutel und Pumpe, garantiert ein schnelles und einfaches Nachfüllen des Spenders. KEIN umständliches Hantieren mit Nachfüllkanistern, kein Tropfen, Überlaufen etc. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Hygiene, dank einer stetig frischen, tropffreien Pumpe. Geeignet für: System SF2, Inhalt: 6 Einwegbeutel mit je 700 ml, Farbe: rot. Ausführung: pH-neutral, die Farbgebung lässt sich deutlich von der Satino Seife unterscheiden, in optimierter Verpackung. Anwendungshinweis für Biozidprodukte: Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettensitzreiniger spender, Sitzreiniger, Reiniger, Wepa, Reinigungsmittel, Toiletten-Reiniger, Toiletten-Zubehör, Sation by Wepa |
| | |
| |