| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332850 Herst.-Nr.: 332850 EAN/GTIN: 4000735342372 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by WEPA recycelbar 332850 Spendersystem PT2, 24x37x8,8mm (BxHxT), Wellpappe, braun, inkl. 360 Blatt Handtuchpapier - Der recycelbare Handtuchspender eignet sich ideal für den flexiblen Einsatz bei Firmenveranstaltungen, Sportfesten oder Tagesbaustellen im Innenbereich und im wettergeschützten Außenbereich. Der Spender ist sofort einsatzbereit, da er bereits mit 360 Blatt Satino comfort Handtuchpapier (W-Falz) gefüllt ist - ein Nachfüllen ist problemlos möglich. Der Handtuchspender kann einfach mit dem rückseitigen Klebetape (eine feste Wand ist dafür nicht erforderlich) Schrauben oder einer Kordel befestigt werden. Anschließend kann der Handtuchspender über das Altpapier entsorgt werden. Geeignet für: Interfold (Z-Falz oder W-Falz), System: PT2, Maße: 240 x 370 x 88mm (B x H x T), Material: Wellpappe, Farbe: braun. Ausführung: Füllstandsanzeige auf einen Blick ersichtlich, Flexibilität, einfache Handhabung. Umweltaspekt: 100% recycelbar - sind umweltfreundlich und können durch die Entsorgung im Altpapier problemlos dem Wertstoffkreislauf zugefügt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handtuchspender, Papierhandtuch-Spender, Hygienezubehör, Falthandtuch-Spender, Falthandtücher-Spender, Papierhandtücher-Spender, Handtuch-Spender, Hygieneprodukte, Falthandtuchspender, Faltpapierspender, Handtücher-Spender, Einmalhandtücher, Interfold Handtücher/-spender, recycelbar, pappe |
| | |
| |